DANFOSS Comenzi din seria RX


Filtru
Afişa: Nu , Clasa IP element: NEMA 3R , Protecție împotriva înghețului: -40 grade F , Max. Temp. ambiantă: 185 de grade F , Min. Tensiune AC: 120V , Voltaj: 120V
StilModelFrecvențăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
088L3045
-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "€1,208.26
RFQ
B
088L9000
50 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€195.12
RFQ

Comenzi din seria RX

Comenzile din seria RX Danfoss sunt utilizate în topirea zăpezii de acoperiș și jgheaburi, încălzire prin pardoseală, panouri radiante și sisteme hidronice prin detectarea condițiilor de umiditate și temperatură pentru o reglare eficientă a temperaturii în clădiri, asigurând confortul ocupanților și economii de energie. Aceste comenzi din seria RX contribuie la creșterea eficienței operaționale și la reducerea consumului de energie. Ele vin cu senzori de precipitații etanșați de joasă tensiune, montați la distanță, care pot fi instalați cu ușurință până la 10 metri distanță pentru o flexibilitate sporită. Aceste controlere au carcase rezistente la intemperii cu capacități de dublă detecție pentru performanțe optime în condiții nefavorabile. Acestea pot regla setările cu puncte de declanșare a temperaturii reglabile și opțiuni extinse pentru timpul de uscare. Acestea oferă capabilități de anulare manuală, opriri selectabile de temperatură scăzută cu module unice de recuperare și indicatoare LED proeminente de pe panoul frontal pentru stări clare de alimentare și de activare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?