Controler DANFOSS 088L3045 cu senzor de zăpadă la distanță, 120V-277V | CJ6YLU

DANFOSS 088L3045 Controler cu senzor de zăpadă la distanță, 120V-277V

Articol: CJ6YLU Model: 088L3045
€1,208.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoloperator de date cu caracter personal,
Adâncime2 3 / 4 "
AfişaNu
EAN5703466242568
Clasa IP elementNEMA 3R
Protecție împotriva înghețului-40 grade F
Înălţime4 3 / 4 "
Max. Tensiune AC240V
Max. Temperatura ambientală.185 de grade F
Min. Tensiune AC120V
Min. Temperatura ambientală.-40 grade F
Tip senzorActivități în aer liber
Lăţime6 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecvențăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
DANFOSS 088L9000 Controler de dezghețare pentru acoperiș și jgheab, 120V | CJ6YLT 088L900050 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€161.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3045 Controler cu senzor de zăpadă la distanță, 120V-277V
€1,208.26 /unitate