Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit motor cu cadru C DAYTON 3HEH1 Bilă cu lungime de 1-3/8 inch | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 Kit motor cu cadru C Bilă cu lungimea de 1-3/8 inch

În stoc
Element: AC9KZY Model: 3HEH1
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
€84.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit motor C-cadru
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.35
HP1/150
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiimpedanta
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareStâlp / Gaură / Suport
Găuri de montare4
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Montare OC1-7/8 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 16 "
Lungimea axului1.375 "
Locația știftuluiCapătul arborelui opus
Cantitatea stud2
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea stivei (5/8 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajRulmențiAmplificatori de încărcare completăHPHzProtecție termică a motoruluiLungimea axuluiProtectie termalaPreț
DAYTON 3HEH2 Manșon pentru kit motor cu cadru C 1-5/16 inch lungime | AC9KZZ 3HEH2115/230Manșon1.1/0.551/4550/60Auto1 5 / 16 "Auto€84.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HEH1 Kit motor cu cadru C Bilă cu lungimea de 1-3/8 inch
€84.17 /unitate