Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 782 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPT 3KF41

RACO 782 Inel de ipsos 4 x 4 in

În stoc
Element: AC9UPT Model: 782Crucea Ref: 3KF41
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
€5.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de tencuială cu o singură bandă
Tip cutie4
Capacitate3.50 Cu.In.
CuloriSilver
MaterialZinc galvanizat
Numărul bandelor1
Crescut în.)1/2
Înălțimea ridicată1 / 2 "
SubcategorieAccesorii de montare
TipStil desenat, perete tăiat cu faianță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
RACO 767 Inel de ipsos 4 x 4 in | AB4DQB 1XC29 7673.00 Cu.In.Centrul este golit cu urechi filetate pe 2 3/4 ", corp de tavan€3.06
Inel de ipsos RACO 768, înălțime de 5/8 inchi, capacitate de 4.50 cu.in, utilizare cu cutie de 4 inchi | AB4DQC 1XC32 7684.50 Cu.In.Pentru un singur recipient duplex, spălați€3.22
RACO 773 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPM 3KF36 7735.50 Cu.In.Dispozitiv unic, Offset, cu cheie pentru ipsos€3.29
RACO 774 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPN 3KF37 7747.50 Cu.In.Dispozitiv unic, Offset, cu cheie pentru ipsos€4.82
RACO 775 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPP 3KF38 7759.50 Cu.In.Dispozitiv unic, Offset, cu cheie pentru ipsos€5.24
RACO 785 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPU 3KF42 78511.3 Cu.In.Dispozitiv unic, perete tăiat cu plăci, cu cheie pentru ipsos€7.99
RACO 786 Inel de ipsos 4 x 4 in | AC9UPV 3KF43 78614.5 Cu.In.Dispozitiv unic, perete tăiat cu plăci, cu cheie pentru ipsos€10.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 782 Inel de ipsos 4 x 4 in
€5.74 /unitate