DAYTON 2ZRP6 Generator portabil nominal 2450 163cc | AF9KHR

DAYTON 2ZRP6 Generator portabil nominal în wați 2450 163cc

În stoc
Articol: AF9KHR Model: 2ZRP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,317.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerSpumă
amperi20.4
Amplificatoare @ 120 / 240V20.4 / NA
Conform cu CARBDa
Material cilindruManșon din fontă
Alternator motorfără perii
Marca motoruluiHonda
Motor HP5.5
Marimea motorului163cc
Capacitatea rezervorului de combustibil2.6 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăNu
Înălţime18 "
Lungime25 "
Oprire scăzută de uleiDa
PrizeDuplex GFCI de 120V, 20A
Potenți nominali2450
Timp de rulare @ 1/2 încărcare11.5 ore / rezervor
Timp de rulare @ Încărcare completă7.4 ore / rezervor
Nivelul sunetului74.8
Tip demarorRecul
Surge Watts4550
Voltaj120
Garanție2 ani
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS8502200060

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Durata orelor de funcționare

Variante de produs

ProdusModelTip demaroramperiMarca motoruluiVoltajLăţimeTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimePreț
DAYTON 2ZRP8 Generator portabil nominal 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recul41.7/20.8Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,073.16
DAYTON 2ZRP9 Generator portabil nominal 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Electric/Recul54.2/27.1Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,842.43
Generator portabil DAYTON GEN-6000-0GKD Puți nominali 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElectric/Recul50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "€8,732.92
DAYTON 38AW97 Generator portabil 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Recul41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzină22.5 "29 "€3,519.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZRP6 Generator portabil nominal în wați 2450 163cc
€2,317.63 /unitate