DAYTON 38AW97 Generator portabil 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 Generator portabil 8000W 270cc

În stoc
Articol: AH7RQY Model: 38AW97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,519.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerSpumă
amperi41.7/20.8
Conform cu CARBDa
Material cilindruFontă
Alternator motorPerie
Marca motoruluiHonda
Deplasarea motorului270cc
Motor HP9.0
Capacitatea rezervorului de combustibil5.7 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăDa
Înălţime22.5 "
Lungime29 "
Oprire scăzută de uleiDa
Prize5-20R 120 VCA Duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
Gamă4000-5999
Potenți nominali4400
Timp de rulare @ 1/2 încărcare11.2 ore
Timp de rulare @ Încărcare completă6.8 ore
Nivelul sunetului73.8
Tip demarorRecul
Surge Watts8000
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)87.38
Lățimea navei (cm)68.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de roți inclus: Da
    • Întrerupător: Da
    • Durată de funcționare: Nu

Variante de produs

ProdusModelTip demaroramperiMarca motoruluiVoltajLăţimeTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimePreț
DAYTON 2ZRP6 Generator portabil nominal 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Recul20.4Honda12018 "Benzină18 "25 "€2,317.63
DAYTON 2ZRP8 Generator portabil nominal 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recul41.7/20.8Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,073.16
DAYTON 2ZRP9 Generator portabil nominal 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Electric/Recul54.2/27.1Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,842.43
Generator portabil DAYTON GEN-6000-0GKD Puți nominali 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElectric/Recul50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "€8,732.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38AW97 Generator portabil 8000W 270cc
€3,519.19 /unitate