BALDOR MOTOR Motoare de uz general, C-față, montate pe picior, complet închise, trifazate
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: TEFC , Finalizarea: nevopsit , Marimea ramei: 56C , Eficiență la încărcare completă: 89.5 , Hz: 60 , Max. Viteză: 2,700 rpm , Montare: F1 , Tip de montare: Fără picioare / C-Face , Diametru arbore: 0.625 " , Tip de pornire: Direct on-line , Greutate: 35 lb