RED HAT Electrovalva cu actionari manuale


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 50/60 , Evaluare IP: 66 , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Inălțime totală: 3.75 " , Lungime totală: 1-11/16 " , Lățimea totală: 1.437 " , Material de etanșare: BNR , Tip: Aer, gaze inerte, ulei ușor, apă , Design supapă: 3-Way / 2-Position , Voltaj: 120 VAC
StilModelConfigurare supapăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsCarcasă bobinăMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
8320G136MS
În mod normal Deschis1.75 "0.066.1Etanșă fără cutie de joncțiune180 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€289.50
A
EF8320G174MS
Universal1.375 "0.1217.1Rezistent la explozie și etanș200 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€498.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?