Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EF8320G174MS Electrovalva 3/2 1/4 inch 120/110V Alama | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS Electrovalvă 3/2 1/4 inch 120/110V alamă

În stoc
Articol: AH9UWD Model: EF8320G174MSCrucea Ref: 44U319
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
€498.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu operator manual
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului1.375 "
Coeficientul de volum0.12
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Protectia mediuluiRezistent la explozie, interior, exterior
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.3 / 32 "
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală1-11/16 "
Lățimea totală1.437 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
TipAer, gaze inerte, ulei ușor, apă
Configurare supapăUniversal
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7711
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grup de produse electrovalve: electrovalve cu operator manual
    • Max. Presiune de funcționare diferențială aer / gaz inert: 100 psi
    • Max. Apă diferențială de presiune de funcționare: 100 psi
    • Max. Ulei ușor diferențial de presiune de funcționare: 100 psi

Variante de produs

ProdusModelConfigurare supapăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsCarcasă bobinăMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8320G136MS Electrovalvă 3/2 1/8 inch NU 120/110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSÎn mod normal Deschis1.75 "0.066.1Etanșă fără cutie de joncțiune180 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€289.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EF8320G174MS Electrovalvă 3/2 1/4 inch 120/110V alamă
€498.44 /unitate