Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8320G136MS Electrovalvă 3/2 1/8 inch NU 120/110V | AH9UVH 44U293

RED HAT 8320G136MS Solenoid Valve 3/2 1/8 Inch NO 120/110V

În stoc
Element: AH9UVH Model: 8320G136MSCrucea Ref: 44U293
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
€289.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu operator manual
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului1.75 "
Coeficientul de volum0.06
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Protectia mediuluiInterior exterior
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală1-11/16 "
Lățimea totală1.437 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Material sigiliuBNR
TipAer, gaze inerte, ulei ușor, apă
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5897
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grup de produse electrovalve: electrovalve cu operator manual
    • Max. Presiune de funcționare diferențială aer / gaz inert: 200 psi
    • Max. Apă diferențială de presiune de funcționare: 200 psi
    • Max. Ulei ușor diferențial de presiune de funcționare: 200 psi

Variante de produs

ProdusModelConfigurare supapăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsCarcasă bobinăMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț
RED HAT EF8320G174MS Electrovalva 3/2 1/4 inch 120/110V Alama | AH9UWD 44U319 EF8320G174MSUniversal1.375 "0.1217.1Rezistent la explozie și etanș200 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€498.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8320G136MS Solenoid Valve 3/2 1/8 Inch NO 120/110V
€289.50 /unitate