WALTER TOOLS F4238 Freză Porcupine


Frezele Walter F4238 porcupine sunt scule de tăiere concepute pentru operațiuni de prelucrare de înaltă performanță în industria aerospațială, auto, inginerie generală, matriță și matriță, energie și fabricarea de echipamente grele. Aceste freze sunt renumite pentru designul lor unic, care face...are mai multe margini tăietoare într-un model radial, asemănător cu țepii unui porc-spin.Citeste mai mult

Filtru
Tipul tăieturii: carbid , mâna stângă/dreapta: Dreapta , Material: Toate ISO
StilModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
F4238.UW38.051.Z03.90
0.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,647.74
A
F4238.UB19.051.Z03.43
1"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,810.03
A
F4238.B27.066.Z04.57
1.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "€2,694.00
B
F4238.B27.063.Z04.43
1.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,389.94
A
F4238.B27.063.Z04.57
1.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "€2,759.67
A
F4238.UW31.038.Z03.57
1.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,797.03
A
F4238.UB26.064.Z04.57
1.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "€2,692.32
A
F4238.US5.064.Z04.99
1.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€4,229.69
A
F4238.B32.080.Z05.71
1.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "€3,920.02
A
F4238.US5.051.Z03.85
CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,975.62
C
F4238.T36.040.Z03.29
HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,235.69
C
F4238.B32.085.Z05.71
NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "€3,798.24
D
F4238.UB31.076.Z05.71
T36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "€3,889.40
E
F4238.B32.080.Z05.57
T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€3,419.47

DESCRIERE

  • Aceste freze Walter Xtra-tec au o acțiune de tăiere pozitivă și moale, rezultând o rată mare de îndepărtare a metalului la mașinile cu performanță scăzută.
  • Acestea permit frezarea fără utilizarea virtuală a umărului.
  • Aceste freze oferă acoperire Tiger-tec pentru rezistență la coroziune și productivitate crescută.
  • Ele vin cu un opritor fixat axial pe primul rând de inserții indexabile pentru un grad sporit de fiabilitate a procesului și o stabilitate îmbunătățită a inserției indexabile.

Standarde și aprobări

  • ISO

Întrebări Frecvente

Cum ar trebui să asigur siguranța când folosesc freze Walter F4238 pentru porcupine?

  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși și protecție pentru urechi.
  • Familiarizați-vă cu funcționarea și caracteristicile de siguranță ale mașinii de frezat.
  • Asigurați corect piesele de prelucrat și evitați îmbrăcămintea largi sau bijuteriile.
  • Urmați practicile sigure pentru manipularea sculelor, operarea mașinii și îndepărtarea așchiilor.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg o freză potrivită pentru aplicația mea?

Alegerea unei freze depinde de operația de prelucrare, material, condițiile de tăiere și rezultatele dorite. Luați în considerare geometria frezei, compatibilitatea materialului, numărul de muchii de tăiere și opțiunile de acoperire pentru a alege un dispozitiv de tăiere potrivit.

Cum pot reduce vibrațiile când folosesc freze?

Chatter se referă la vibrațiile nedorite sau condițiile instabile de tăiere care pot apărea în timpul frezării. Pentru a reduce vibrațiile, încercați să reglați parametrii de tăiere, cum ar fi viteza de tăiere, viteza de avans sau adâncimea de tăiere. Utilizarea unor configurații mai rigide, selectarea suporturilor de scule adecvate și utilizarea tehnicilor de amortizare a vibrațiilor pot ajuta, de asemenea, la minimizarea vibrațiilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?