A Tip rulment: Minge , CFM @ 4.000-in. SP: 1455 , Înălțimea de descărcare (in.): 7 , Lățimea de descărcare (in.): 6 , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Înălțimea carcasei: 19.187 " , Lungimea carcasei: 19.25 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 6" , Hz: 60 , Diametru intrare: 7-1/4 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Izolarea motorului: Clasa F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1 3 / 16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 12 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4.5 "
Suflantă 12 1/4 inch, oțel
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie cu centură generează un flux de aer de înaltă presiune pentru împingerea aerului cald sau rece prin orificii de evacuare în aplicațiile de procesare chimică, ventilație, transport pneumatic și uscare. Aceste suflante au o carcasă din oțel cu un finisaj epoxidic din poliester coapte de culoare gri și roți din oțel cu lame radiale cu autocurățare pentru operațiuni de manipulare în mediu expus la praf, nisip sau alte particule străine. Ele oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este conectat direct cu părțile mobile ale roții. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 3160 și 3870 rpm.