DAYTON 7C243 Suflant 12 1/4 in | AF3EFC

DAYTON 7C243 Suflantă 12 1/4 in

În stoc
Element: AF3EFC Model: 7C243

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,015.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă3750
CFM @ 10.00-In. SP955
CFM @ 11.00-In. SP675
CFM @ 5.000-In. SP1795
CFM @ 6.000-In. SP1660
CFM @ 7.000-In. SP1525
CFM @ 8.000-In. SP1360
CFM @ 9.000-In. SP1165
dBA @ 5 Picioare82
Înălțimea de descărcare (în.)7
Lățime de descărcare (in)6
Amplificatori de încărcare completă12.8/6.4
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei19.187 "
Lungimea carcasei19.25 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei6"
Hz60
Dia admisie.7-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor182T
CP motor5
Izolație motorieClasa F
RPM motor3495
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 3 / 16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților12 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.088
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM suflantădBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăCarcasa motoruluiCadru motorCP motorRPM motorPreț
Suflantă DAYTON 7C240 12 1/4 in | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Deschideți Dripproof145T33475€3,902.83
DAYTON 7C241 Suflantă 12 1/4 in | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Deschideți Dripproof145T33475€3,916.87
DAYTON 7C242 Suflantă 12 1/4 in | AF3EFB 7C24236858212.8/6.4Deschideți Dripproof182T53495€4,004.95
DAYTON 7C244 Suflantă 12 1/4 in | AF3EFD 7C24438708412.8/6.4Deschideți Dripproof182T53495€4,167.54
DAYTON 7C279 Suflantă 12 1/4 in | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Total închis182T33525€4,142.35
Suflantă DAYTON 7C280 12 1/4 in | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Total închis182T33525€4,156.51
DAYTON 7C281 Suflantă 12 1/4 in | AF3EGG 7C28136858212.2/6.1Total închis184T53505€4,907.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C243 Suflantă 12 1/4 in
€4,015.00 /unitate