Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Freză indexabilă F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Freză indexabilă F4238us5064z0499

În stoc
Articol: AD6DCK Model: F4238.US5.064.Z04.99Crucea Ref: 44W310
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
€4,366.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere2.244 "
Diametru1.5 "
Introduceți șurubulFS1453 Torx 15 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4238.US5.064.Z04.99
Numărul de inserții necesare12
Lungime totală2.244 "
Diametrul tijei.1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3355
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)4.52
Lățimea navei (cm)4.52
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Freză indexabilă F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,285.09
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Freză indexabilă F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,512.84
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Freză indexabilă F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€3,595.14
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Freză indexabilă F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€3,095.05
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Freză indexabilă F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,851.28
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Freză indexabilă F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,770.96
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Freză indexabilă F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,882.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Freză indexabilă F4238us5064z0499
€4,366.90 /unitate