WALTER TOOLS

Filtru

prelucrare

Pneumatică

Consumabile de laborator

Sanitar

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

prelucrare Filtru

Unelte de tăiere a mașinilorVezi tot

  • Burghie din carbură

    Burghie, centre de carbură și burghie elicoidale rentabile, realizate cu tehnologia XD, pentru găuri de găuri cu diametrul cuprins între 0.05 și 100 mm. Disponibil în variantele de grad A, K10/20, TFL, TiN și XPL

  • Freze din carbură

    Freze cu capăt sferic, capăt din carbură, capăt pătrat și filet cu acoperire DPL pentru creșterea duratei de viață a sculei și a vitezei de avans. Folosit cu unelte de frezat pentru a găuri, găuri și tăia roți dințate și pentru a produce fante cu diametre ale gâtului cuprinse între 0.1 și 12 mm

  • Burghie alimentate cu lichid de răcire

    Burghie durabile de 3 - 25 mm cu acoperire XPL, ideale pentru utilizarea în industria matrițelor, industria auto și energetică. Poate direcționa lichidul de răcire din unealtă pentru a reduce eficient temperatura operațiunii și pentru a asigura lubrifiere

  • Burghie extra lungi

    Burghie din carbură solidă cu lungimea canelului de până la 485 mm optime pentru operațiunile de găurire adânci. Disponibil în diferite lungimi, unghiuri de vârf și diametre de tijă

  • Unelte de canelat

    Include suporturi exterioare pentru tije pătrate cu diametrul tijei de până la 1 inch, ideale pentru strunjirea profilului și despărțirea. Prezintă greutate redusă a capului pentru o evacuare îmbunătățită a așchiilor

  • Burghie de lungime Jobber

    Burghie din oțel de mare viteză și carbură solidă, cu un unghi de vârf de 140 de grade, ideale pentru a face găuri precise. Dispune de un finisaj TiNAl pentru a rezista mediului industrial dur

  • Găurind burghie

    Burghie certificate ISO și ANSI cu construcție din carbură pentru a începe găurile și a le localiza cu precizie. Disponibil în opțiuni de vârf de foraj de 90 și 120 de grade

  • Burghie drepte pentru flaut

    Burghie autocentrante cu construcție din carbură solidă; ideal pentru găurirea aliajelor la temperatură înaltă, aliajelor de titan și suprafețelor din fontă. Disponibil în diferite lungimi și diametre de tijă

  • burghiu de filetat

    Robinete de mână din oțel de mare viteză, cu caneluri drepte, utilizate la mașinile de producție unde sunt necesare performanțe ale filetului și precizie ridicată. Disponibil în finisaj THL și TiN, cu diametre de tijă de până la 6 mm

  • Mori de fire

    Include freze din carbură, freze indexabile și freze cu filet concepute pentru tăierea atât a filetelor interne cât și externe. De asemenea, facilitați filetarea pieselor de prelucrat cu pereți subțiri

Accesorii scule pentru mașiniVezi tot

  • Arborii
  • Postări de instrumente
  • Accesorii pentru unelte

    O gamă largă de cleme, șuruburi de prindere, adaptoare de fixare cu șuruburi și șuruburi Torx 9 concepute pentru a fi utilizate cu unelte de fixare cu șuruburi T14

  • Deținătorii de instrumente

    Include adaptoare, bucșe, cartușe și suporturi de scule utilizate pentru depozitarea sau transportul echipamentelor industriale. Disponibil în diferite forme și dimensiuni  

Instrumente indexabileVezi tot

Inserturi indexabileVezi tot

  • Inserti de frezare

    Folosit pentru a tăia / modela unele dintre cele mai dure materiale industriale. Disponibil în forme heptagonale, octogonale, paralelogram, dreptunghi, pătrat, triunghi, cerc, romb și rombice

  • Întoarcerea inserțiilor

    Scule de strunjire/canelare/despărțire utilizate ca muchie așchietoare în operațiunile de frezare, strunjire sau tăiere. Dispuneți de spargetoare MP / NRS / RP / FP pentru a preveni acumularea excesivă de așchii sparte și a aglomera locul de muncă

Consumabile pentru prelucrareVezi tot

  • Alezatoare

    Alezoare din carbură solidă și HSS fabricate în conformitate cu standardele de dimensiuni DIN. Disponibil în variante cu 4, 6 și 8 caneluri utilizate pentru mărirea găurilor și îndepărtarea bavurilor

Unelte de frezatVezi tot

  • Mori de capăt indexabile

    Plăcuțe de găurit conforme cu ANSI, freze cu suprafață indexabile și plăcuțe de găurit cu lățișoare utilizate pentru interpolare elicoidală, rampă, crestare, frezare frontală și frezare contur. Disponibil în diametre de tăiere de 6 și 6.299 inch

Despre WALTER TOOLS

Din 1925, Walter Tools produce unelte de precizie și de prelucrare de înaltă calitate pentru aplicații în industria construcțiilor, auto, energie și aviație. Catalogul Walter Tools include burghie, freze, alezoare de mandrină, unelte de canelare, suporturi de scule și filete. Al brandului Loc de muncă tip Xtreme burghiele sunt proiectate în conformitate cu certificările OSHA și ISO și au o construcție tratată la suprafață, fiind astfel ideale pentru a crea găuri în secțiuni transversale circulare cu duritate și rezistență la uzură adăugate. Aceste burghie din carbură sunt capabile să ofere o rigiditate structurală mai bună, în comparație cu oțelul de mare viteză, și au caneluri spiralate construite cu un unghi al canelului mai mare pentru a îndepărta eficient așchiile. Pentru a mări o gaură existentă pentru instalarea precisă a elementelor de fixare, Walter alezoare de aruncare permite montarea ușoară pe prese de găurit, strunguri și mașini de șurub cu ajutorul unei tije drepte sau conice morse și prezintă o teșitură de 45 de grade pe muchia de tăiere pentru a oferi precizie maximă, pe măsură ce alezorul intră în gaură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste alezoare și alte produse similare de marcă, cum ar fi freze, unelte de canelare, bare de alezat, suporturi de scule și accesorii pentru suporturi de scule. Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă