MOTOR BALDOR VEM3550T Motor închis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YPG

BALDOR MOTOR Motor închis trifazat VEM3550T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 143TC

În stoc
Element: AJ6YPG Model: VEM3550T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,436.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere9.49 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3520M
Număr de poli2
producție1.500 CP
Lungime totală12.29 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.15
Viteză3,500 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj208 V 230 V 460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.1996
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM3550T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 84.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 3.61 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 17.9 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 43 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 51 grade C

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR KENM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps04€965.20
MOTOR BALDOR KENM3534 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps04€1,064.57
MOTOR BALDOR KENM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps06€1,564.88
MOTOR BALDOR KM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps04€766.38
MOTOR BALDOR KM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps02€874.16
MOTOR BALDOR KNM3454 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps04€654.50
MOTOR BALDOR KNM3534 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps04€724.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor închis trifazat VEM3550T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 143TC
€1,436.94 /unitate