BALDOR MOTOR VNEDM3554 Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZEW

BALDOR MOTOR VNEDM3554 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZEW Model: VNEDM3554

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,174.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere19.9 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.1
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză2,700 rpm
Tipul motorului3534M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală12.93 "
Fază3
Factor de putere76
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VWAM3554
    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: DIRTY DUTY PLUS
    • Cuplu de tragere: 10.98 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 19.8 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 88 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 104 grade C

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR KENM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps04€1,801.01
MOTOR BALDOR KENM3534 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps04€1,986.43
MOTOR BALDOR KENM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps06€2,919.98
MOTOR BALDOR KM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps04€1,155.21
MOTOR BALDOR KM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps02€1,178.65
MOTOR BALDOR KNM3454 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps04€1,221.28
MOTOR BALDOR KNM3534 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps04€1,351.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VNEDM3554 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, cadru 56C
€2,174.18 /unitate