MOTOR BALDOR VM3541-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C | AJ6ZDU

BALDOR MOTOR VM3541-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZDU Model: VM3541-5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,481.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi. 96
bazăN
Cuplu de rupere4.8 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.68 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază3
Factor de putere73
RevizuireR
RPM3450
Temp. Creştere84 grade C
Tip3413M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 3.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 6.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR KENM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps04€1,801.01
MOTOR BALDOR KENM3534 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps04€1,986.43
MOTOR BALDOR KENM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps06€2,919.98
MOTOR BALDOR KM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps04€1,155.21
MOTOR BALDOR KM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps02€1,178.65
MOTOR BALDOR KNM3454 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps04€1,221.28
MOTOR BALDOR KNM3534 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps04€1,351.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€1,481.31 /unitate