WESCO Ridicarea platformei hidraulice


Ascensoarele hidraulice Wesco sunt proiectate pentru aplicații de ridicare și transport fără probleme în docuri, depozite și unități de procesare. Acestea au o platformă durabilă, plată, care susține mărfuri în vrac, încărcături mai mici sau articole cu formă neregulată.

Filtru
Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 19 " , Lățimea furcii: 3" , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: fenolic
StilModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
260151
19 "254 "3"Pompa hidraulică de picior4.25 "500 lb.70.5 "€2,122.66
B
260050
30 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "Pompă de picior5.25 "1000 lb.72.5 "€3,998.75
RFQ

Ridicarea platformei hidraulice

Ascensoarele hidraulice Wesco sunt proiectate pentru aplicații de ridicare și transport fără probleme în docuri, depozite și unități de procesare. Aceste platforme hidraulice de ridicare dispun de roți (cu blocare a roților la modelele selectate) pentru o manevrabilitate mai bună pe terenuri simple sau accidentate și o pompă hidraulică acționată cu piciorul pentru a crea o aspirație pentru manipularea sarcinilor de până la 1000 lb. În timp ce variantele de platformă ale mărcii sunt echipate cu un Platforma de ecartament greu de 30 in (H) x 32 in (W) care poate fi ridicată până la 60 inci, modelele de furci sunt proiectate cu două furci complet reglabile cu o pedală de eliberare a piciorului pentru coborârea controlată a sarcinilor. Alegeți dintr-o gamă largă de platforme hidraulice Wesco, disponibile în opțiuni de lungime a platformei de 19 și 30 inchi pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Platformele hidraulice Wesco sunt dotate cu roți (cu blocare a roților la modelele selectate) pentru o mai bună manevrabilitate pe terenuri simple sau accidentate.
  • Au o pompă hidraulică acționată cu piciorul pentru a crea o aspirație pentru manipularea sarcinilor de până la 1000 lb.
  • Variantele de platformă ale mărcii sunt echipate cu o platformă de ecartament greu de 30 (H) x 32 inch (W) care poate fi ridicată la 60 inch.
  • De asemenea, au modele de furci care sunt proiectate cu două furci complet reglabile, cu o pedală de eliberare a piciorului pentru coborârea controlată a sarcinilor.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor platforme hidraulice?

Capacitatea de ridicare a acestor lifturi cu troliu manual variază de la 500 la 1000 lb.

Care este lungimea și lățimea furcii acestor platforme hidraulice Wesco?

Aceste lifturi cu troliu de mână oferă o lungime a furcii de 19 inchi și o lățime a furcii de 3 inchi.

Din ce sunt construite aceste platforme hidraulice Wesco?

Aceste platforme hidraulice Wesco sunt construite din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?