Platformă hidraulică WESCO 260050, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 72 inchi | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Platformă hidraulică, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 72 inchi

Element: AF4MPU Model: 260050Ref. cruce: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,998.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.25.5 "
Picioare de bază în afara Dia.32 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriRoșu
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.60 "
Înălțimea de ridicare Min.5.25 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală72.5 "
Lungime totală44.5 "
Lățimea totală33 "
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului32 "
Cu sprijinulPompă de picior
Dia rotor spate.4"
Diametrul roților5"
Materialul roțiifenolic
Tip roatăfenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Platformă hidraulică WESCO 260151, capacitate de 500 lbs, înălțime de 70.5 inchi | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Pompa hidraulică de picior4.25 "500 lb.70.5 "€2,122.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260050 Platformă hidraulică, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 72 inchi
€3,998.75 /unitate