Platformă hidraulică WESCO 260151, capacitate de 500 lbs, înălțime de 70.5 inchi | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Platformă hidraulică, capacitate de 500 lbs, înălțime de 70.5 inchi

În stoc
Articol: AF4BNB Model: 260151Ref încrucișat: 8P315 / LLHF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,122.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Tip roată cu rotiță2
CuloriRoșu
Lungimea furcii19 "
Lățimea furcii3"
Dia Caster fata.18 "
Dia roata fata.5"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos4-1/4 "
Înălțimea ridicării se ridică54
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.4.25 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală70.5 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală20 "
Lungimea platformei19 "
Lățimea peronului3"
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.5"
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.65
Înălțimea navei (cm)179.07
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Platformă hidraulică WESCO 260050, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 72 inchi | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "Pompă de picior5.25 "1000 lb.72.5 "€3,304.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260151 Platformă hidraulică, capacitate de 500 lbs, înălțime de 70.5 inchi
€2,122.65 /unitate