SMC VALVES Supapă de reținere cu arc de proiectare a conului cu bilă


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 0.33 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune a apei: 125 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material scaun: Polipropilenă umplută cu sticlă , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
FP CHK 694-4F4F-B
1-15/64 "1"1 15 / 64 "Buna1 / 4 "1 15 / 64 "€27.54
A
FP CHK 694-4F4F-F
1-15/64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€26.28
B
FP CHK 685-8F8F-B
1.125 "2.5 "1.437 "Buna1 / 2 "1.437 "€32.73
B
FP CHK 685-8F8F-F
1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€64.37
C
FP CHK 693-6F6F-F
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€30.54
C
FP CHK 693-6F6F-B
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Buna3 / 8 "1 15 / 64 "€27.40
D
FP CHK 687-12F12F-B
15 / 16 "2.5 "1.375 "Buna3 / 4 "1.38 "€33.51
D
FP CHK 687-12F12F-F
15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€73.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?