Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/4 inch | AD7CJR 4DJD2

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/4 inch

În stoc
Articol: AD7CJR Model: FP CHK 687-12F12F-FCrucea Ref: 4DJD2
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
€85.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.33 psi
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime2.5 "
MaterialPolipropilenă umplută cu sticlă
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.375 "
Material sigiliuViton
Material scaunPolipropilenă umplută cu sticlă
Mărimea3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaLăţimePreț
SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15/64 "1"1 15 / 64 "Buna1 / 4 "1 15 / 64 "€27.85
SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15/64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€26.44
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/8 inch | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "Buna3 / 8 "1 15 / 64 "€27.58
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/8 inch | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€31.21
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/2 inch | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "Buna1 / 2 "1.437 "€33.02
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/2 inch | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€74.74
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/4 inch | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "Buna3 / 4 "1.38 "€34.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/4 inch
€85.18 /unitate