A Temperatura ambientală. Gamă: -40 până la 55 grade C , Rulmenti: Unitate , Diametrul corpului: 3-5/16 " , Datorie: Continuu , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: nonstandard , Material cadru: Aluminiu , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 55 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: ECM , Montare: Piciorul spate și dublu , RPM plăcuță: 1550 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Tip priză: Cu 2 direcții Lyall M-2-24 , Interval RPM: 1501-1600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 4 " , Lungimea axului: 1 / 4 " , Tip arbore: Filetat 1 / 4-20 , Protectie termala: Electronic