Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL SSC2B19CSEMA2 motor rulment unitate Ecm 1/4 inch lungime Ccwle | AE6QTY 5UNX3

MORRILL SSC2B19CSEMA2 motor rulment unitate Ecm 1/4 inch lungime Ccwle

În stoc
Articol: AE6QTY Model: SSC2B19CSEMA2Crucea Ref: 5UNX3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€357.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 55 grade C
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3-5/16 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.45
HP1/20
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.55 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontarePiciorul spate și dublu
Model de montare(5) Găuri cu diametrul de 0.15 "Dia pe cercul șurubului cu diametrul de 2.813" pe spate, (4) Găuri forate cu diametrul de 0.147 "5/8 x 1-1 / 8" pe fiecare picior
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Wați de ieșire38
Lungime totală4 1 / 16 "
Fază1
Plug TypeCu 2 direcții Lyall M-2-24
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1 / 4 "
Tipul axuluiFiletat 1 / 4-20
Protectie termalaElectronic
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8501314000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăRotațieVoltajPreț
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Motor de rulment de unitate Nonstandard Up | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€189.66
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 motor rulment unitate Ecm Ccwle 1/4 inch lungime | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€237.29
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 motor rulment unitate Ecm Cwle 1/4 inch lungime | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€206.49
MORRILL SSC2B18AHMAR1 Unitate de rulment motor 1/4 inch lungime Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€249.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL SSC2B19CSEMA2 motor rulment unitate Ecm 1/4 inch lungime Ccwle
€357.41 /unitate