MORRILL

Filtru

Motoare

5SME59BVA10385111A5211A5110A5210A5K0015R0165R0365R0285R0265R034SSC2B13CNHEMA1

Motoare Filtru

Motoare de curent alternativ

Motoare ECM fără perii

Proiectat pentru alimentarea ventilatoarelor evaporatorului și condensatorului în echipamente HVAC-R, cum ar fi mașinile de gheață, răcitoarele de tip walk-in și vitrinele. Capabil să funcționeze până la o temperatură ambientală de 55 de grade C și să livreze viteze cuprinse între 1401 și 1600 rpm

  • Motor ECM fără perii
  • Motor ECM fără perii
  • Motor ECM fără perii
  • Motor ECM fără perii+5
Articolul (8)
Motor rulment al unității ECM, 1550 rpm, 115VAC
Cod produs: CH6KKR
Model: 5R034
€206.74 /unitate
Adauga in cos

Suporturi de montare a motorului

Suport de montare a motorului
Cod produs: CT3URC
Model: 5K001
€11.04 /unitate
Adauga in cos

Motoare cu rulmenți de unitate

Ideal pentru aplicații cu putere cuprinsă între 1 și 9 wați. Echipat cu un condensator montat intern pentru schimbarea mecanică directă cu motoarele de curent cu poli umbrit și permite montarea atât în ​​poziții orizontale cât și verticale

Despre MORRILL

Morrill, o marcă Regal Beloit, produce motoare de calitate industrială pentru aplicații comerciale de refrigerare unde eficiența ridicată și funcționarea silențioasă sunt esențiale pentru calitate. Catalogul Morrill include motoare Arktic 59, motoare Arktic SSC, cutii de scule ECM, pale de ventilator și motoare pentru rulmenți. Morrisll motoare cu lagăr de unitate sunt utilizate în aplicații solicitante în care este necesară o eficiență ridicată. Acestea au o carcasă din aluminiu pentru a rezista la medii industriale dure și rulmenți durabili cu bile pentru o funcționare îmbunătățită. Ele pot fi montate pe piedestal pentru instalare și reparații ușoare și sunt conforme UL, ATeX și CE pentru o funcționare în siguranță. Aceste motoare pentru rulmenți, împreună cu motoare ECM fără perii și motoare care poartă unitatea de montare pe picior, sunt disponibile pe Raptor Supplies.