Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC

În stoc
Articol: CH6KKR Model: 5R034Crucea Ref: 39D815
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
€206.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.9375 "
Bolt Circle Dia.2 13 / 16 "
CicluContinuu
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.3A
Hz60 Hz
Plumb lungime15 "
Lungime mai mică ax3 3 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.55 grade C
Aplicarea motoruluiHVAC / R
Design motorECM
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Wați de ieșire12W
Lungime totală3 9 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului5 / 16 "
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC
€206.74 /unitate