MORRILL Motoare ECM fără perii

Proiectat pentru alimentarea ventilatoarelor evaporatorului și condensatorului în echipamente HVAC-R, cum ar fi mașinile de gheață, răcitoarele de tip walk-in și vitrinele. Capabil să funcționeze până la o temperatură ambientală de 55 de grade C și să livreze viteze cuprinse între 1401 și 1600 rpm

Filtru

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăRotațieVoltajPreț (ex. TVA)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€212.90
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€232.14
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€281.00
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€397.11
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€267.39
MORRILL -

Motor ECM fără perii

StilModelHPTemperatura ambientală. GamăRulmențiHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Proiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificarePreț (ex. TVA)
A5SME59BVA20801/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€449.50
A5SME59BVA10791/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€454.84
B5SME59BVA20371/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€434.81
C5SME59BVA20391/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€411.26
B5SME59BVA10361/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€433.57
B5SME59BVA10381/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€412.99
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 până la 55 grade CUnitate603.25 "40 grade CFiletat1450€335.27
ESSC2B12CSHBV11/60-40 până la 55 grade CMinge603.25 "55 grade CFiletat1550€251.37
MORRILL -

Motor rulment al unității ECM, 1550 rpm, 115VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5R034CH6KKR€206.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?