Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL 5SME59BVA2080 Motor DC fără perii Ecm 1/15 CP 208/230v | AF8FKY 25TU33

MORRILL 5SME59BVA2080 Motor DC fără perii Ecm 1/15 CP 208/230v

În stoc
Articol: AF8FKY Model: 5SME59BVA2080Crucea Ref: 25TU33
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
€449.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflant cu acționare directă ECM
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 25 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.437 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruOţel
Frecvență60 / 50 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.60-0.60
HP1/15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Model de montareCerc cu șuruburi cu diametrul de 2-4/5 inchi
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Wați de ieșire50
Lungime totală4 13 / 16 "
Fază1
Plug Type2 Prong Lyall M-2-24
Gama RPM1501-1600
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului1"
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8501402040

Variante de produs

ProdusModelHPTemperatura ambientală. GamăRulmențiHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Proiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificarePreț
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Motor DC fără perii Ecm 1/60 CP 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 până la 55 grade CMinge603.25 "55 grade CFiletat1550€251.37
MORRILL 5SME59BVA1079 Motor DC fără perii Ecm 1/15hp 115v Suport | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€454.84
MORRILL 5SME59BVA2037 Motor DC fără perii Ecm 1/15 CP 208/230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€434.81
MORRILL 5SME59BVA2039 Motor DC fără perii Ecm 1/15 CP 208/230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€411.27
MORRILL 5SME59BVA1036 Motor DC fără perii Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€433.58
MORRILL 5SME59BVA1038 Motor DC fără perii Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 grade până la 25 grade CMinge50/603 13 / 16 "40 grade CPlat1550€413.00
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Motor DC fără perii 1/50 CP 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 până la 55 grade CUnitate603.25 "40 grade CFiletat1450€335.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL 5SME59BVA2080 Motor DC fără perii Ecm 1/15 CP 208/230v
€449.50 /unitate