Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Motor de rulment de unitate Nonstandard Up | AE6BDU 5PGH0

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Motor de rulment al unității Nonstandard Up

În stoc
Articol: AE6BDU Model: SSC2B12CSHEMV1Ref încrucișat: 5PGH0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€189.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 55 grade C
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3-5/16 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.3
HP1/60
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.25 "
Max. Temperatura ambientală.55 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontarePiciorul spate și dublu
Model de montare(5) 0.15 în găuri cu diametru
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Wați de ieșire12
Lungime totală3.5 "
Fază1
Plug TypeCu 2 direcții Lyall M-2-24
RotațieCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1 / 4 "
Tipul axuluiFiletat 1 / 4-20
Protectie termalaElectronic
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăRotațieVoltajPreț
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 motor rulment unitate Ecm Ccwle 1/4 inch lungime | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€237.29
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 motor rulment unitate Ecm Cwle 1/4 inch lungime | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€206.49
MORRILL SSC2B18AHMAR1 Unitate de rulment motor 1/4 inch lungime Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€249.18
MORRILL SSC2B19CSEMA2 motor rulment unitate Ecm 1/4 inch lungime Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€357.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Motor de rulment al unității Nonstandard Up
€189.66 /unitate