A Rulmenti: Unitate , Diametrul corpului: 3.5 " , Diametru cerc șurub.: 2.75 " , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: nonstandard , Material cadru: Aluminiu , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 3.25 " , Max. Temp. ambiantă: 55 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: ECM , Montare: Piciorul spate și dublu , RPM plăcuță: 1550 , Lungime totală: 3.625 " , Faza: 1 , Rotație: CWLE , Interval RPM: 1501-1600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 4 " , Lungimea axului: 3 / 8 " , Orientarea arborelui: Toate Unghiul , Tip arbore: Filetat , Protectie termala: Electronic