Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL SSC2B15CSHI2 Motor rulment unitate 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811

MORRILL SSC2B15CSHI2 Motor rulment al unității 208-230v 0.15a 12w

În stoc
Articol: AC7ZYQ Model: SSC2B15CSHI2Crucea Ref: 39D811
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
€208.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.5 "
Bolt Circle Dia.2.75 "
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.25 "
Max. Temperatura ambientală.55 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontarePiciorul spate și dublu
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire4 la 12
Lungime totală3.625 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului3 / 8 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiFiletat
Protectie termalaElectronic
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHzVoltajPreț
MORRILL SSC2B13CSHI1 Motor rulment unitate 115v 0.40a 4 până la 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.4060115€214.06
MORRILL SSC2B16CSHI1 Motor rulment unitate 115v 0.60a 9 până la 25w | AC7ZYT 39D813 SSC2B16CSHI10.6060115€210.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL SSC2B15CSHI2 Motor rulment al unității 208-230v 0.15a 12w
€208.27 /unitate