Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL SSC2B13CSHI1 Motor rulment unitate 115v 0.40a 4 până la 16w | AC7ZYR 39D812

MORRILL SSC2B13CSHI1 Motor rulment al unității 115v 0.40a 4 până la 16w

În stoc
Articol: AC7ZYR Model: SSC2B13CSHI1Crucea Ref: 39D812
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
€214.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.5 "
Bolt Circle Dia.2.75 "
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă0.40
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.25 "
Max. Temperatura ambientală.55 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontarePiciorul spate și dublu
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire4 la 16
Lungime totală3.625 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului3 / 8 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiFiletat
Protectie termalaElectronic
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.954
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHzVoltajPreț
MORRILL SSC2B15CSHI2 Motor rulment unitate 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-230€208.27
MORRILL SSC2B16CSHI1 Motor rulment unitate 115v 0.60a 9 până la 25w | AC7ZYT 39D813 SSC2B16CSHI10.6060115€210.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL SSC2B13CSHI1 Motor rulment al unității 115v 0.40a 4 până la 16w
€214.06 /unitate