RULAND MANUFACTURING Cuplaje seria MCLC, clemă dintr-o bucată


Filtru
Tip: Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
MCLC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mm303 oțel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mm€195.59
B
MCLC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb275 In.Lbs.24mm35mm€117.11
A
MCLC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.51
A
MCLC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.86
B
MCLC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€130.27
B
MCLC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€128.77
A
MCLC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
B
MCLC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
A
MCLC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
A
MCLC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
B
MCLC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
B
MCLC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
B
MCLC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb4200 In.Lbs.53mm83mm€267.28
A
MCLC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mm303 oțel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mm€634.57
B
MCLC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3450 In.Lbs.45mm75mm€187.73
A
MCLC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mm303 oțel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mm€484.90
A
MCLC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mm303 oțel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mm€419.73
B
MCLC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.42mm65mm€167.77
B
MCLC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb9800 In.Lbs.67mm95mm€374.65
A
MCLC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mm303 oțel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mm€835.21
A
MCLC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mm303 oțel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mm€2,452.51
B
MCLC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb11800 In.Lbs.77mm108mm€1,016.72
A
MCLC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mm303 oțel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mm€3,131.35
B
MCLC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb13500 In.Lbs.85mm124mm€1,174.67

Cuplaje seria MCLC, clemă dintr-o bucată

Cuplajele dintr-o bucată din seria Ruland Manufacturing MCLC sunt potrivite pentru aplicații în care alinierea este critică și este necesară prevenirea jocului. Aceste cuplaje se înfășoară în jurul arborilor tari și moi fără a se deteriora și dispun de un strat anti-vibrații Nypatch brevetat pentru instalări repetate de șuruburi, așezarea uniformă a șuruburilor și menținerea puterii de prindere ridicate. Acestea oferă valori de cuplu cuprinse între 210 și 13500 inch-lb și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 24 și 85 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?