Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MCLC-16-16-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 16 mm | AB8ZPA 2AML1

RULAND MANUFACTURING MCLC-16-16-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 16 mm

În stoc
Articol: AB8ZPA Model: MCLC-16-16-FCrucea Ref: 2AML1
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
€158.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.16mm
Clearance Dia.39.40mm
Lățimea cheii5mm
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Max. Cuplul1750 In.Lbs.
În afara Dia.34mm
Lungime totală50mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
TipTip clemă dintr-o bucată, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€130.27
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.51
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€128.77
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.86
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 15 mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-16-16-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 16 mm
€158.22 /unitate