COLDER PRODUCTS COMPANY Seria APC Corpuri de cuplare drepte


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
APC17004
0.93 "ghimpat1.35 "-1 / 4 "-€5.91
B
APC10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€11.26
C
APC10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€10.86
A
APC17006
0.93 "ghimpat1.35 "-3 / 8 "-€5.91
D
APC13004SH
1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€27.44
D
APC13006SH
1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€27.82

Seria APC Corpuri de cuplare drepte

Corpurile de cuplare drepte din seria CPC (Colder Products Corporation) APC permit fluidelor să curgă instantaneu și să continue curgerea chiar și atunci când inserțiile și cuplurile sunt deconectate unele de altele. Au corpuri din acetal cu arcuri de supapă din oțel inoxidabil pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune și au terminații integrale pentru a elimina punctele de scurgere. Aceste fitinguri au filet PTF / ghimpat / MNPT pentru o compresie sigură a etanșării și au zăvoare pentru degetul mare pentru a rezista substanțelor chimice și pentru a preveni deconectările accidentale.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Seria HFC12 corpuri de cuplare drepte având construcție cu zăvor din polipropilenă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?