COLDER PRODUCTS COMPANY Seria HFC12, corpuri de cuplare drepte


Filtru
Culoare: Gri , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 60 psi , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F
StilModelTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
HFC161212
Barb x Cuplaj€48.22
A
HFC161012
Barb x Cuplaj€60.08
A
HFC16612
Barb x Cuplaj€48.61
A
HFC16812
Barb x Cuplaj€47.23
B
HFC171012
Barb x Cuplaj€38.23
B
HFC171212
Barb x Cuplaj€38.13
C
HFC17612
Barb x Cuplaj€36.83
D
HFC17812
Barb x Cuplaj€35.80
E
HFC101212
MNPT x Cuplaj€33.51
E
HFC10612
MNPT x Cuplaj€35.42
E
HFC10812
MNPT x Cuplaj€32.78

Seria HFC12, corpuri de cuplare drepte

Corpurile de cuplare drepte din seria Colder Products Corporation HFC12 sunt fitinguri compacte, ușoare, cu debit de 1/2 inch într-un corp de dimensiune de 3/8 inch. Ele înlocuiesc cuplajele voluminoase și grele din alamă cu bile și manșon și au un design ergonomic cu plăcuțe mari de blocare pentru degetul mare, care oferă prindere puternice și operațiuni ușoare. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă pentru proprietăți de sterilizare gamma și rezistență chimică, cu temperaturi cuprinse între 32 grade Fahrenheit și 160 grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare din seria HFC12, drepte, disponibile în tipurile de conexiune Barb x Coupler și MNPT x Coupler pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?