Capacitate pe raft: 500 lb. , Culoare: Gri , Adâncime sertar: 17 " , Înălțimea sertarului: 4.5 " , Lățimea sertarului: 13 " , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 14 , Mâner: Oțel tubular , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Număr de sertare: 1 , Număr de rafturi: 2 , Adâncime totală: 40 " , Inălțime totală: 34 " , Lungime totală: 40 " , Lățimea totală: 24 " , Lungimea raftului: Sus 36 ", Jos 29" , Stil raft: Spăla , Tip raft: Spăla , Lățimea raftului: Top 22 ", inferior 21-3 / 4" , Material superior: Suprafață de vinil antiderapant