LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEH 49Y610

LITTLE GIANT Cărucior instrument MIC-5TL-PSDR 1000 Lb.

În stoc
Articol: AG7BEH Model: MIC-5TL-PSDRCrucea Ref: 49Y610

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,461.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu instrumente cu fir electric
Capacitate pe raft500 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Rotiți cu frâne cu blocare totală
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi18 "
Adâncimea sertarului17 "
Înălțimea sertarului4.5 "
Lățimea sertarului13 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul sertarelor1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală34 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftuluiSus 36 ", Jos 29"
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiSpăla
Lățimea raftuluiTop 22 ", inferior 21-3 / 4"
Material de topSuprafață de vinil antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiPreț
LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEA 49Y603 MIC-10SRBK-PSDR10 "Cauciuc rezistent la perforare(2) Rigid, (2) Pivotant2.75 "20 "€1,825.15
LITTLE GIANT MIC-5BK-PSDR Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"poliuretan(4) Rotiți cu frâne1.25 "18 "€1,458.17
LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEJ 49Y611 MIC-8BK-PSDR9"Pneumatic(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână3"18 "€1,938.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Cărucior instrument MIC-5TL-PSDR 1000 Lb.
€1,461.09 /unitate