PARKER Seria C, supape de reținere de uz general în linie


Filtru
Tipul conexiunii: Femeie-Femeie , Presiune de crăpare: 5 psi , Interval debit: GPN 5 , Înălțime: 0.81 " , Lungime: 2.63 " , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Material de etanșare: Nitril
StilModelMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPortTip filetTipPreț (ex. TVA)
A
C600B
2000 Psi-3 / 8 "NPT-€104.61
B
C400B
2000 Psi2000 psi1 / 4 "NPTAlamă€75.37
A
C2000S
3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€756.25
RFQ
A
C620S
5000 psi-6"SAE-€108.75
RFQ
B
C400S
5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTOţel€98.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?