Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PARKER C400B, dimensiune 1-1/4 inch, în linie | AA8TXJ 1A858

PARKER Supapă de reținere C400B, dimensiune 1-1/4 inch, în linie

În stoc
Element: AA8TXJ Model: C400BCrucea Ref: 1A858
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
€75.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneFemeie-Femeie
Presiune de fisurare5 psi
Gama de debitGPN 5
Înălţime0.81 "
Lungime2.63 "
Max. Debit5 Gpm
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă2000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Port1 / 4 "
Material sigiliuNitril
Tip filetNPT
TipAlamă
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de reținere hidraulică concepută pentru a permite curgerea liberă a fluidului într-o direcție în timp ce oprește fluxul în cealaltă direcție și invers
    • Dispune de poppet metalic cu etanșare moale pentru a rezista la presiunea de crăpare
    • Porturi NPT pentru a asigura o etanșare eficientă tuburilor și conductelor care lucrează cu fluide hidraulice

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPortTip filetTipPreț
Supapă de reținere PARKER C400S, dimensiune 1-1/4 inch, în linie | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTOţel€98.74
Supapă de reținere PARKER C620S, dimensiune 1/6 inch, în linie | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
RFQ
Supapă de reținere PARKER C2000S, dimensiune 1-1/4 inch, în linie | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€625.00
RFQ
Supapă de reținere PARKER C600B, dimensiune 3/8 inch, în linie | BT4XYZ C600B2000 Psi-3 / 8 "NPT-€104.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de reținere C400B, dimensiune 1-1/4 inch, în linie
€75.37 /unitate