BUSSMANN Siguranțe mufă: seria T


Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Înșurubabil (tip S) , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould și Littelfuse tip T , Indicator / Neindicativ: indicând , Evaluare întreruperi: 10kA la 125 VAC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Întârziere , Voltaj: 125 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
T-1
14€175.96
B
T-1-8 / 10
1-8 / 104€179.57
A
T-2
24€165.64
A
T-2-1 / 2
2.54€160.72
A
T-3
34€166.86
A
T-3-2 / 10
3-2 / 104€166.86
B
T-3-1 / 2
3.54€169.82
A
T-4
44€149.76
B
T-4-1 / 2
4.54€212.38
A
T-5
54€148.54
B
T-5-6 / 10
5-6 / 104€204.19
A
T-6
64€160.19
A
T-6-1 / 4
6.254€128.21
B
T-7
74€155.67
A
T-8
84€134.20
B
T-8/10
8/104€224.88
B
T-9
94€208.57
C
T-10
104€128.32
A
T-12
124€145.36
B
T-14
144€169.36
D
T-15
154€65.24
A
T-20
204€81.17
A
T-25
254€81.93
A
T-30
304€77.07

Siguranțe mufă: seria T

Siguranțele Bussman seria T sunt proiectate pentru a se potrivi în prizele de siguranțe standard găsite în cutiile de siguranțe și panourile electrice pentru a proteja circuitele critice ale motoarelor sau motoarele care se pornesc și se opresc frecvent. Aceste sigurante de calitate industrială au o construcție cu două elemente pentru durabilitate și performanță îmbunătățite. Aceste siguranțe sunt echipate cu o dimensiune de bază Edison care poate fi filetată cu ușurință în recipientele pentru siguranțe și unitățile de acoperire a cutiei. Acestea au un design cu arc pentru o protecție sporită împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor, asigurând echipamentul și siguranța utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?