Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN T-2-1/2 Siguranță 2-1/2a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBW 1CZ58

BUSSMANN Siguranță T-2-1/2 2-1/2a T 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4

În stoc
Element: AA9GBW Model: T-2-1 / 2Crucea Ref: 1CZ58
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
€160.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiÎnșurubabil (tip S)
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould și Littelfuse tip T
Amplificatoare cu siguranță2.5
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii10kA la 125 VAC
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN T-1 Siguranță 1a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBP 1CZ46 T-114€175.97
BUSSMANN T-1-8/10 Siguranță 1-8/10a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBQ 1CZ51 T-1-8 / 101-8 / 104€179.56
Siguranță BUSSMANN T-10 10a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBR 1CZ54 T-10104€128.32
Siguranță BUSSMANN T-12 12a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBT 1CZ55 T-12124€145.36
Siguranță BUSSMANN T-14 14a T 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBU 1CZ56 T-14144€169.36
BUSSMANN T-2 Siguranță 2a T 125 Vca Înșurubabile Pachet De 4 | AA9GBV 1CZ57 T-224€165.64
BUSSMANN T-3 Siguranță 3a T 125 Vca Înșurubabile Pachet De 4 | AA9GBX 1CZ61 T-334€166.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță T-2-1/2 2-1/2a T 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4
€160.72 /ambalaj