WESTWARD Cheie dinamometrică cu micrometru fix de 3/8 inch


Filtru
Precizie: +/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă , Dimensiunea unității: 3 / 8 " , Mâner: striate , Tip cap: Fixed , Material: Aliaj de oțel , Min. Arc Swing: 5 grade , Număr de dinți angrenați: 72 , Rotație: CW / CCW , Capabil Tether: Nu este capabil de legare , Indicatoare vizuale/audibile: Clic audibil
StilModelLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
A
55JA92
11 1 / 2 "1 inch Lbs.40 - 200 "ch Lbs.€151.09
B
55JA97
17 1 / 16 "0.5 ft-lb10 până la 80 ft-lb€163.91
C
55JA95
17 1 / 16 "0.5 ft-lb20 până la 100 ft-lb€152.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?