Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55JA97 Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiune 3/8 inch, lungime 17-1/16 inch, 10 până la 80 ft-lb | CE9VWC

WESTWARD 55JA97 Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiune 3/8 inch, lungime 17-1/16 inch, 10 până la 80 ft-lb

În stoc
Element: CE9VWC Model: 55JA97
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
€163.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă
Dimensiunea unității3 / 8 "
Mânerstriate
Tip capFixed
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Min. Numărul de cicluri5,000
Numărul de dinți cu angrenaj72
Lungime totală17 1 / 16 "
Incrementări ale scalei primare0.5 ft-lb
Gama primară a scalei10 până la 80 ft-lb
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
Gama de scale secundare17 până la 111.9 Nm
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
WESTWARD 55JA95 Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiune 3/8 inch, lungime 17-1/16 inch, 20 până la 100 ft-lb | CE9VWB 55JA9517 1 / 16 "0.5 ft-lb20 până la 100 ft-lb€152.22
WESTWARD 55JA92 Cheie dinamometrică micrometrică, lungime 11-1/2 inchi, fixă, 40 până la 200 inci lbs | CE9VWD 55JA9211 1 / 2 "1 inch Lbs.40 - 200 "ch Lbs.€151.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55JA97 Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiune 3/8 inch, lungime 17-1/16 inch, 10 până la 80 ft-lb
€163.91 /unitate