PARKER Supapă de reținere C2000S, dimensiune 1-1/4 inch, în linie

Articol: BN2KFB Model: C2000S
€756.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneFemeie-Femeie
Presiune de fisurare5 psi
Max. Debit70 Gpm
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.205 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Port1 1 / 4 "
Tip filetNPT
Materialul supapeiOţel

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPortTip filetTipPreț
Supapă de reținere PARKER C400S, dimensiune 1-1/4 inch, în linie | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTOţel€98.74
Supapă de reținere PARKER C400B, dimensiune 1-1/4 inch, în linie | AA8TXJ 1A858 C400B2000 Psi2000 psi1 / 4 "NPTAlamă€75.37
Supapă de reținere PARKER C620S, dimensiune 1/6 inch, în linie | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
RFQ
Supapă de reținere PARKER C600B, dimensiune 3/8 inch, în linie | BT4XYZ C600B2000 Psi-3 / 8 "NPT-€104.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de reținere C2000S, dimensiune 1-1/4 inch, în linie
€756.25 /unitate