Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENFIELD TAP 385570 Robinet pentru conducte 1-1/2-11-1/2npt Bright | AA7ACJ 15K030

GREENFIELD THREADING 385570 Pipe Tap 1-1 / 2-11-1 / 2npt Bright

În stoc
Post: AA7ACJ Model: 385570Crucea Ref: 15K030
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
€579.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listă965
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi7
Lungime totală4.25 "
Smoală11.5
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.1.5 "
Mărimea1.5 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiArticolNumăr listăTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.Preț
GREENFIELD TAP 385307 Robinet pentru conducte 1/16-27npt Bright | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Apăsați pe țeavă965NPT42.125 "270.312 "€69.73
GREENFIELD TAP 385331 Robinet pentru conducte 1/8-27npt Bright | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Apăsați pe țeavă965NPT42.125 "270.312 "€68.06
GREENFIELD TAP 385364 Robinet pentru conducte 1/8-27npt Bright | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Apăsați pe țeavă965NPT42.125 "270.437 "€68.21
GREENFIELD TAP 385398 Robinet pentru conducte 1/4-18npt Bright | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Apăsați pe țeavă965NPT42.437 "180.562 "€76.48
GREENFIELD TAP 385422 Robinet pentru conducte 3/8-18npt Bright | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Apăsați pe țeavă965NPT42 9 / 16 "180.7 "€95.86
GREENFIELD TAP 385455 Robinet pentru conducte 1/2-14npt Bright | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Apăsați pe țeavă965NPT43.125 "140.688 "€158.92
GREENFIELD TAP 385489 Robinet pentru conducte 3/4-14npt Bright | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Apăsați pe țeavă965NPT53.25 "140.906 "€213.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENFIELD THREADING 385570 Pipe Tap 1-1 / 2-11-1 / 2npt Bright
€579.30 /unitate