DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 858


Filtru
Deschiderea barei de prindere: 96 grade , Constructie: Baza sudată cu știfturi întărite pentru legătură , Diametru: 0.410 " , Inălțime totală: 7.13 " , Lungime totală: 17-33/64 "
StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
858-E
1/44000 lbs.Bar solid2.48 "4.81 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,126.29
A
858
1/4 NPT4000 lbs.Bar solid2.48 "4.81 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,212.61

Cleme de comutare pneumatice din seria 858

Clemele Destaco din seria 858 sunt o versiune pneumatică a clemelor Destaco din seria 568. Aceste cleme pneumatice basculante au o bază cu flanșă cu o capacitate maximă de reținere de 4000 lb (1814.369 kg). Aceste cleme pneumatice de prindere au un braț de prindere mare și solid, care poate fi modificat cu ușurință pentru diferite aplicații. Aceste cleme pneumatice Destaco sunt furnizate cu inele magnetice pentru detectarea poziției.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?