Clema pneumatică Destaco 858 este potrivită pentru aplicații de sudare, prindere, prindere și localizare. Această clemă pneumatică ține produsele în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori și este ideală pentru mediile dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru fiabilitate și precizie îmbunătățite. Clema pneumatică Destaco 858 este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Necesită un sistem pneumatic cu dublă acțiune pentru funcționare și este echipat cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă pneumatică este echipată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Clema pneumatică Destaco 858 poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și este capabilă să manipuleze sarcini de până la 4000 lb. Clema pneumatică Destaco 858 poate găzdui senzori, proiectați pentru a fi montați pe cilindri fără caneluri sau tiranți în corpul cilindrului. Acești senzori sunt echipați cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operați la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 858 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, strângere, verificare a sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 858 dispune de control al debitului încorporat pentru un flux de aer nerestricționat; ideal pentru aplicații de asamblare și sudare.
- Dispune de un inel de piston magnetic care permite poziționarea precisă a pistonului și un braț de prindere mare pentru a face modificări ușoare pentru a se potrivi operațiunii.
- Această clemă tip basculă vine cu știfturi și bucșe întărite pentru durabilitate și durată lungă de viață.
- Clema pneumatică Destaco 858 are capacitatea de a rezista la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade C.
- Poate găzdui senzori în stil rotund sau T.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lamelă sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clema pneumatică Destaco 858 și au un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă în T au un mecanism de deconectare rapidă și sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 858 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 858 are găuri filetate pe placa de bază pentru a asigura o instalare ușoară și sigură a clemei pe o suprafață netedă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Cum se specifică clema de comutare corectă pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau de forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere este în esență capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.