Clema pneumatică Destaco 858-E este acționată de aer comprimat pentru prinderea rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Acest lucru ușurează solicitarea utilizatorului, în special acolo unde sunt efectuate procese frecvente de prindere. Presiunea aerului este aplicată în orificiul de strângere, care mișcă astfel brațul de strângere pentru a ține piesa de prelucrat. Forța de strângere necesară este realizată și exercitată asupra piesei de prelucrat. Această clemă pneumatică poate fi acționată simultan sau poate fi închisă sau deschisă într-o anumită ordine. Clema pneumatică Destaco 858-E are un sistem de comutare care asigură că unitatea rămâne închisă chiar dacă alimentarea cu aer se defectează. În plus, consumul de aer este scăzut datorită raportului de transmisie final ridicat. Sistemul de comutare Destaco oferă o cursă mare de deschidere, realizată prin pivotarea brațului de strângere și rapoartele optime de forță și mișcare care apar ca urmare. Această clemă pneumatică ține piesa de prelucrat ferm și ferm. Pentru deblocarea clemei, presiunea aerului este aplicată în orificiul de deblocare. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Clema pneumatică Destaco este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este echipat cu segmente de piston magnetice pentru detectarea precisă a poziției. Clema pneumatică Destaco 858-E are un unghi mare de deschidere de 96 de grade care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
Utilizari:
Clema de prindere pneumatică Destaco 858-E este utilizată pentru aplicații de asamblare și sudare în industria alimentară și de ambalare, automatizare, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 858-E este ideală pentru senzor, pregătită pentru cilindri rotunji sau cu fante în T, pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
- Această clemă pneumatică de fixare este echipată cu un sistem de control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului.
- Este integrat cu un inel de piston magnetic care permite detectarea poziției.
- Clema pneumatică Destaco 858-E poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Această clemă pneumatică de prindere este capabilă să manevreze sarcini de până la 4000 lb.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 858-E este ideală pentru senzor, pregătită pentru cilindri rotunji sau cu fante în T, pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
- Această clemă pneumatică de fixare este echipată cu un sistem de control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului.
- Este integrat cu un inel de piston magnetic care permite detectarea poziției.
- Clema pneumatică Destaco 858-E poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Această clemă pneumatică de prindere este capabilă să manevreze sarcini de până la 4000 lb.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.